C6 SVJCL-45065-16 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rhombiques à 35° avec 7° de dépouille et attachements CAMFIX interchangeables

Réf.: 3602486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602486
    EAN / GTIN 7291075201673
    Réf. fabricant 3602486
    Article hors catalogue L24230 196

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1604
    • Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "CAMFIX" Afficher tout