C5 SVVCN-00060-16 Porte-outils neutre avec angle d'attaque à 72.5°, serrage par vis pour plaquettes losange à 35° avec 7° de dépouille et attachements CAMFIX interchangeables.

Réf.: 3602480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CAMFIX
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602480
    EAN / GTIN 7291075201710
    Réf. fabricant 3602480
    Article hors catalogue L24230 187

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1604
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "CAMFIX" Afficher tout