PVACL 0808M-11S Porte-plaquettes avec un serrage de plaquette sur les côtés, pour plaquettes losange positives à 35°, pour tours automatiques

Réf.: 3602409
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602409
EAN / GTIN 7291075201376
Réf. fabricant 3602409
Article hors catalogue L23990 1040

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC..1103
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 8 mm
  • Largeur attachement (B) 8 mm