PDACL 1212M-07S Outils avec un serrage par levier sur les côtés, pour des plaquettes rhombiques à 55° positives avec 7° de dépouille pour les tours automatiques

Réf.: 3602194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602194
EAN / GTIN 7291075172720
Réf. fabricant 3602194
Article hors catalogue L23990 784

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DC..0702
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm