DCBNR 16-4 Porte-outil à bridage R-Clamp, angle d'attaque à 75° pour utilisation de l'angle à 100° des plaquettes CNMG

Réf.: 3602096
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602096
EAN / GTIN 7291075195040
Réf. fabricant 3602096
Article hors catalogue L23990 1366

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1.4″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.88″
  • Longueur tête (LH): 1.4″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CN..43
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″