E-SCLCR 8-2 HEAD Screw Clamped Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts with Positive 7° Clearance Mounted on Carbide Bars

Réf.: 3602031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602031
EAN / GTIN 7291075178173
Réf. fabricant 3602031
Article hors catalogue L23990 1316

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.63″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.46″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.35″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -7 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 0.98″
  • Hauteur attachement (H): 0.46″