A06H SWUCR-02 Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Réf.: 3601996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601996
EAN / GTIN 7291075161809
Réf. fabricant 3601996
Article hors catalogue L23990 279

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Hauteur attachement (H) 5.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 5.4 mm