• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A12Q STFPR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Réf.: 3601803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601803
EAN / GTIN 7291075065244
Réf. fabricant 3601803
Article hors catalogue L23990 171

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Hauteur attachement (H) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Diamètre alésage minimum_2 (DMIN_2) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 4 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 11 mm