Paire de mors rapportés de préhension 80L

Réf.: 360140 80L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 80 mm
    Plage de serrage B - A 6 mm - 87 mm
    Hauteur d'appui C 74,18 mm
    Pour type 80
    Pour code couleur ZC 80; PCV 100
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360140 80L
    EAN / GTIN 4067263801498
    Réf. fabricant 360140 80L

    Description

    Exécution:

    Pré-marquage du contour denté nécessaire.

    Matière(s):

    Acier à outils nitruré.

    Adapté(s) pour:

    Etaux autocentrants 360130360134.

    Livraison:

    Avec vis de fixation.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier