• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de mors rapportés de préhension 120L

Réf.: 360140 120L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 120 mm
Plage de serrage B - A 6 mm - 107 mm
Hauteur d'appui C 74,18 mm
Pour type 120
Pour code couleur ZC120
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360140 120L
EAN / GTIN 4067263801504
Réf. fabricant 360140 120L

Description

Exécution:

Pré-marquage du contour denté nécessaire.

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Livraison:

Avec vis de fixation.