SKJNR 2525M-16 Porte-outils avec angle d'attaque à 93° et serrage par vis, pour plaquettes parallélépipédiques négatives à 55°

Réf.: 3601380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601380
EAN / GTIN 7291075098136
Réf. fabricant 3601380
Article hors catalogue L23990 1378

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) KNMX 1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm