BBN 10-3 Barres d'alésage à visser pour plaquettes triangulaires à 11° de dépouille

Réf.: 3601374
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601374
EAN / GTIN 7291075096415
Réf. fabricant 3601374
Article hors catalogue L23990 972

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.709″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.58″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.36″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TPMT 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.709″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 5 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 0.58″