A-MWLNR 24-4W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601344
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601344
EAN / GTIN 7291075088458
Réf. fabricant 3601344
Article hors catalogue L23990 859

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.76″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.42″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.89″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.76″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2.16″
  • Hauteur attachement (H): 1.42″