STGCR 06-2 Porte-outils avec angle d'attaque à 91°, serrage par vis pour plaquettes triangulaires positives à 7° de dépouille

Réf.: 3601037
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601037
EAN / GTIN 7291075095227
Réf. fabricant 3601037
Article hors catalogue L23990 1272

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 2-1/2″ ,Longueur tête (LH) 1/2″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
  • Longueur tête (LH): 1/2″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TC.. 2
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 3/8″
  • Largeur attachement (B): 3/8″