S20R STFPR-16 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Réf.: 3601019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601019
EAN / GTIN 7291075065220
Réf. fabricant 3601019
Article hors catalogue L23990 556

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 21.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMT 160304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 21.5 mm
  • Diamètre alésage minimum_2 (DMIN_2) 21.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm