SDJCL 10-3 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes positives rhombiques à 55° et dépouille à 7°

Réf.: 3600892
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3600892
EAN / GTIN 7291075093568
Réf. fabricant 3600892
Article hors catalogue L23990 1141

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 4-1/2″ ,Longueur tête (LH) 0.78″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 3/4″
  • Longueur tête (LH): 0.78″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DC.. 3
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″