• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCLCR 1010F-06 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes positives rhombiques à 80° et dépouille à 7°

Réf.: 3600859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600859
EAN / GTIN 7291075065831
Réf. fabricant 3600859
Article hors catalogue L23990 1898

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm, Longueur tête (LH) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12 mm
  • Longueur tête (LH) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 0602
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

Produits adaptés

Plaquettes