{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 80 mm | |
Force serrage | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Couple | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
Course max. | 3 mm | |
Vis de serrage SW | 6 mm | |
Vis de branche SW1 | 4 mm | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 360084 80 | |
EAN / GTIN | 4045197481450 | |
Réf. fabricant | 360084 80 |