• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mors plaqueur 26DUO mm

Réf.: 360084 26DUO
Remise
412,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 26 mm
Force serrage 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Couple 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm
Course max. 3 mm
Vis de serrage SW 6 mm
Vis de branche SW1 4 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360084 26DUO
EAN / GTIN 4045197482099
Réf. fabricant 360084 26DUO

Description

Utilisation:

Possibilité d'entraxe variable via des entretoises en croix.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage 360080.

Remarque(s):

Pour rails de serrage à partir de la révision 3 (voir illustration)! La largeur de rainure des rails de serrage multiples ne peut pas dépasser 5 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier