S-SCLCR 10-3 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 3600830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600830
EAN / GTIN 7291075123395
Réf. fabricant 3600830
Article hors catalogue L23990 1039

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.78″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″ ,Hauteur attachement (H) 0.575″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.44″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.78″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1-1/4″
  • Hauteur attachement (H): 0.575″