MVVNN 2020K-16 Porte-outils neutre avec angle d'attaque à 72.5° et serrage mixte par pion et bride, pour plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3600677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600677
EAN / GTIN 7291075061864
Réf. fabricant 3600677
Article hors catalogue L23990 1761

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Longueur tête (LH) 48 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 1604..
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -4.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm