• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

S25S MTLNR-16W-M 95° Lead Angle Wedge Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Réf.: 3600612
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600612
EAN / GTIN 7291075064094
Réf. fabricant 3600612
Article hors catalogue L23990 341

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 40 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm