• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S32T MTLCL-16W Barres d'alésage avec angle d'attaque à 95°, serrage par bride-coin pour plaquettes triangulaires positives à 7° de dépouille

Réf.: 3600605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600605
EAN / GTIN 7291075064025
Réf. fabricant 3600605
Article hors catalogue L23990 336

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 45 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm