Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp 14M12/90

Réf.: 360025 14M12/90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ZeroClamp
    ⌀ centrage D 14 mm
    Tolérance ⌀ ext. k6
    Filetage M1 ext. M12
    Filetage M2 ext. M8
    Pour ⌀ plot de serrage 90 mm
    Type de produit Garant boulon de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360025 14M12/90
    EAN / GTIN 4045197518774
    Réf. fabricant 360025 14M12/90

    Description

    Exécution:

    Avec filetage intérieur, goupille filetée adaptée incluse.
    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier