Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp 12M10

Réf.: 360025 12M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ centrage D 12 mm
Tolérance ⌀ ext. k6
Filetage M1 ext. M10
Filetage M2 ext. M10
Pour ⌀ plot de serrage 120 mm
Type de produit Garant boulon de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360025 12M10
EAN / GTIN 4045197373281
Réf. fabricant 360025 12M10

Description

Exécution:

Avec filetage intérieur, goupille filetée adaptée incluse.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier