S40T CTFPR-16 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Réf.: 3600193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600193
EAN / GTIN 7291075063981
Réf. fabricant 3600193
Article hors catalogue L23990 318

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMR 160304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 62 mm
  • Hauteur attachement (H) 36 mm