Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, aluminium 80/20 mm

Réf.: 358717 80/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Hauteur H1 20 mm
Hauteur H2 7 mm
Type de produit Préhenseur magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358717 80/20
EAN / GTIN 4062406241865

Description

Exécution:

Plaque interchangeable en aluminium.

Utilisation:

Positionnement du contre-profil de la pièce finie pour une rotation précise (max. 50 tr/min) et le transport de la pièce. Raccordement au préhenseur magnétique à l'aide de 4 vis.

Remarque(s):

Les plaques interchangeables peuvent également être fabriquées par le client. Outre l'usinage de géométries de pièces, il est possible de recourir aux procédés d'impression additifs.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ / hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier