Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, aluminium 160/20 mm

Réf.: 358717 160/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ / hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Hauteur H1 20 mm
Hauteur H2 7 mm
Type de produit Préhenseur magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358717 160/20
EAN / GTIN 4062406241902
Réf. fabricant 358717 160/20

Description

Exécution:

Plaque interchangeable en aluminium.

Utilisation:

Positionnement du contre-profil de la pièce finie pour une rotation précise (max. 50 tr/min) et le transport de la pièce. Raccordement au préhenseur magnétique à l'aide de 4 vis.

Remarque(s):

Les plaques interchangeables peuvent également être fabriquées par le client. Outre l'usinage de géométries de pièces, il est possible de recourir aux procédés d'impression additifs.