• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle d'appui GFK/Alu sans traverse 6nombre de barreaux

Réf.: 35006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35006
EAN / GTIN 4031405350069
Réf. fabricant 035006
Article hors catalogue L90110 812

Description

Description:

  • Échelle à échelons en GRP/aluminium
  • Longerons en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés rainurés double face 30 x 30 mm en aluminium
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé à 1 000 volts selon DIN en 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1 (conforme à la norme européenne DIN en 131-7)
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 1910 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : GRP/alu
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange