IHP 219 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3445755
    EAN / GTIN 7291075487978
    Réf. fabricant 3445755
    Article hors catalogue L24050 2682

    Description

    Description:

    • Têtes amovibles de forets
    • Diamètre coupant (DC): 21.9 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
    • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC): 21.9 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF): 8.84 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
    • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
    • Point Length (PL): 3.34 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout