IHP 182 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445727
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3445727
    EAN / GTIN 7291075487701
    Réf. fabricant 3445727
    Article hors catalogue L24050 2726

    Description

    Description:

    • Têtes amovibles de forets
    • Diamètre coupant (DC): 18.2 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
    • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC): 18.2 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF): 7.73 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
    • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
    • Point Length (PL): 2.77 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout