• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 EAL D40-2-M16-16-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3431337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3431337
EAN / GTIN 7291075489248
Réf. fabricant 3431337
Article hors catalogue L23980 3133

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 29 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 15.5 mm
  • Overall Length (OAL): 65 mm
  • Usable Length (LU): 37 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Diamètre coupant (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 15.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 16.9 Degrees
  • Longueur utile (LU): 37 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout