FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 Plaquettes non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3429325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3429325
EAN / GTIN 7291075486667
Réf. fabricant 3429325
Article hors catalogue L23970 632

Description

Description:

  • Plaquettes de fraisage
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1.6 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR): 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL): 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout