• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S890 ESZ D25-3-MMT15-R08 Endmills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3424322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NEODO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3424322
EAN / GTIN 7291075483710
Réf. fabricant 3424322
Article hors catalogue L23980 1116

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SZMU 0804...
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 0 Degrees

Produits adaptés

Pièces de rechange