Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 4″
- Longueur tête (LH): 1-1/2″
- Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU 0804
- Longueur hors tout (OAL): 4″
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees