{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13-1/2 | |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,4 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 51 mm | |
Longueur mandrin fermé | 60,9 mm | |
Support | 1/2-20 pouce | |
Puissance machine max. | 1 100 W | |
Verrouillage radial | oui | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 342204 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208450308 | |
Réf. fabricant | 1322451 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en métal, Type: 13-1/2
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
41,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 282 article(s) en stock
36,80 €
30,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | 1/2-20 pouce | 1/2-20 pouce |
⌀ ext. | 42,4 mm | 42 mm |
Longueur mandrin ouvert | 51 mm | 64,5 mm |
Verrouillage radial | oui | oui |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Type | 13-1/2 | 13-1/2 |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |