{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13-1/2 | |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,4 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 51 mm | |
Longueur mandrin fermé | 60,9 mm | |
Support | 9/16-20 pouce | |
Puissance machine max. | 1 100 W | |
Verrouillage radial | oui | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 342204 13-9/16 | |
EAN / GTIN | 4019208450292 | |
Réf. fabricant | 1322450 |