{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13-3/8 | |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,7 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 64,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 72,4 mm | |
Support | 3/8-24 pouce | |
Puissance machine max. | 1 000 W | |
Verrouillage radial | oui | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Réf. fabricant | 1328315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en plastique 13-3/8
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
48,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock
33,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 42,7 | 43,1 |
Longueur mandrin ouvert | 64,5 | 63 |
Longueur mandrin fermé | 72,4 | 74 |
Puissance machine max. | 1 000 | 1 100 |
Verrouillage radial | oui | oui |
Type | 13-3/8 | 13-3/8 |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |