• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en plastique 10-1/2

Réf.: 342200 10-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10-1/2
Plage de serrage 1 mm - 10 mm
⌀ ext. 42,7 mm
Longueur mandrin ouvert 55 mm
Longueur mandrin fermé 60,9 mm
Support 1/2-20 pouce
Puissance machine max. 1 000 W
Verrouillage radial oui
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342200 10-1/2
EAN / GTIN 4019208415000
Réf. fabricant 1328319

Description

Exécution:

  • Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).
  • Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.
  • Bonne précision de concentricité.
  • Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).

Avec protection de démarrage.