• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMG 190624-R3P IC5010 Plaquettes rhombiques à 80° réversibles avec un brise-copeau particulier pour ébauches lourdes

Réf.: 3419962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3419962
EAN / GTIN 7291075485981
Réf. fabricant 3419962
Article hors catalogue L23950 3475

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage interchangables
  • Type de brise-copeaux NR
  • Rayon (RE): 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 19.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux NR
  • Rayon (RE): 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 19.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 10 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 7.94 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 1.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min):): 0.4 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :