SVACR 08-2S Porte-outils avec angle d'attaque à 91°, serrage par vis pour plaquettes losange à 35° et angle de dépouille à 7°

Réf.: 3419506
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3419506
EAN / GTIN 7291075445848
Réf. fabricant 3419506
Article hors catalogue L23990 2036

Description

Description:

  • Outils de tournage indexable
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.906″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.906″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.506″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VC 11
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″