HM90 F90AP D1.50-6-.75JHP Fraise JHP à surfacer dresser à alésage accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3418496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000 JET CUT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3418496
EAN / GTIN 7291075483888
Réf. fabricant 3418496
Article hors catalogue L23980 2747

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.44″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.44″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APKT1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees