HM90 F90AP D050-7-22-JHP Fraise JHP à surfacer dresser à alésage accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3365377
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000 JET CUT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3365377
EAN / GTIN 7291075437263
Réf. fabricant 3365377
Article hors catalogue L23980 528

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees