• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VCGT 220520-AS IC1520 Plaquettes rhombiques à 35° positives avec 7° de dépouille, géométrie de coupe très positive et arête vive pour l'usinage dans l'aluminium

Réf.: 3414035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3414035
EAN / GTIN 7291075445213
Réf. fabricant 3414035
Article hors catalogue L23950 1974

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux AS, Rayon (RE) 2 mm, Longueur arête de coupe (L) 22.1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux AS
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :