• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à outils avec assortiment de 173 pièces

Réf.: 3411443
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 3411443
EAN / GTIN 4010886969397
Réf. fabricant 3411443

Description

Description:

  • Tôle d'acier à revêtement poudre, résistant à la corrosion et aux rayures
  • Caisson :
  • Dimensions : H 985 x l 775 x P 475 mm
  • Tablette de travail en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
  • Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage
  • Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils
  • La sécurité par la protection des talons des personnes
  • Tiroirs :
  • Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
  • Rails de guidage montés sur billes
  • Equipement personnalisable individuellement grâce à des séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles à l'unité)
  • Capacité de charge par tiroir 40 kg
  • Châssis haute performances GEDORE :
  • Capacité de charge totale statique : 900 kg / dynamique : 650 kg
  • 2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm)
  • 2 roues à haute mobilité GEDORE montées sur roulements à billes (roues directrices Ø 125 mm), toutes deux avec frein de blocage total
  • Même à la charge maximale, la conception de l’axe GEDORE garantit les propriétés suivantes : Fonctionnement en douceur, directivité et maniabilité
  • Options :
  • Peut être étendu selon les besoins à l'aide des modules d'outils GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT)
  • Possibilité d'extension en fonction des besoins avec les coffres de fixation GEDORE, les panneaux arrière et les porte-outils s
  • Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
  • Résistant aux huiles et aux graisses