Détecteurs de tension

Réf.: 6699110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Testeur de tension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6699110
    EAN / GTIN 4010886669914
    Réf. fabricant 6699110
    Article hors catalogue L60160 2062

    Description

    Description:

    Lame nickelée, complètement isolée conforme DIN VDE 0680-6
    4615 3 avec clip métallique et capuchon jaune
    No. 4615 3 avec clip métallique et bouchon jaune

    Caractéristique(s):

    • Version: lame nickelée, avec clip métallique et capuchon jaune
    • Longueur totale [mm]: 140 mm
    • Longueur de la lame: 60 mm
    • Plage de mesure [volt]: 220-250 V
    • Largeur de la lame [mm]: 3,0 mm
    • Plage de tension [AC]: 220-250 V
    • 1000 V isolé: non
    • Piles incluses dans la livraison: non
    • Test individuel avec 10.000 V AC: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non