• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin porte-forets auto-serrant 30

Réf.: 341000 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 30
Plage de serrage 0,2 mm - 3 mm
⌀ ext. 24 mm
Longueur mandrin ouvert 44 mm
Longueur mandrin fermé 47,5 mm
Cône intérieur B 10
⌀ cône intérieur max. 10,094 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341000 30
EAN / GTIN 4045197308269
Réf. fabricant 100 0030 B10 0

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.