Mandrin porte-forets auto-serrant 15

Réf.: 341000 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 15
    Plage de serrage 0,2 mm - 1,5 mm
    ⌀ ext. 19 mm
    Longueur mandrin ouvert 35 mm
    Longueur mandrin fermé 37 mm
    Cône intérieur B 6
    ⌀ cône intérieur max. 6,35 mm
    Type de produit Mandrins sans clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 341000 15
    EAN / GTIN 4045197308252
    Réf. fabricant 100 0015 B06 0

    Description

    Exécution:

    Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.
    Avec vernier de réglage d’ouverture pour petits forets et pour système de micro-perçage 341200.

    Utilisation:

    Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

    Norme:

    DIN 238.