MM ECD-10X145-2T06 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: 3404550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3404550
EAN / GTIN 7291075450392
Réf. fabricant 3404550
Article hors catalogue L24060 741

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Cutting Length 13 mm, Cutting Length 13 mm, Cutting Length 13 mm, Cutting Length 13 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Longueur de coupe 13 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout