• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS.625-H105D-06T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Réf.: 3401409
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3401409
EAN / GTIN 7291075446609
Réf. fabricant 3401409
Article hors catalogue L24060 785

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1/8″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 7.36″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Rayon (RE): 0.016″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1/8″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Largeur de coupe (CW): 0.105″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 7.36″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout